PHOENIX CONTACT - PHC1419727 CUC-DST-GZNI-S/DSSC25 CUSTODIA MOBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Breite - 53.7 mm
Höhe - 15.2 mm
Beschichtung Gehäuse - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4055626188058
Artikelnummer
PHC1419727
Herstellernummer
1419727
Hersteller
PHC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Breite:
53.7 mm
Höhe:
15.2 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-35...100 °C
EMV-Ausführung:
ja
UV-beständig:
nein


