PHOENIX CONTACT - PHC1419560 SAC-2P-M 8MS/0,9-PUR/M12FS IT CAVO SENSO
Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Werkstoff des Kabelmantels - sonstige 
- Geschirmt - nein 
- Mit LED-Anzeige - nein 
- Farbe des Kabelmantels - schwarz 
- Halogenfrei - nein 
Packung
- 1 ST 
EAN
4055626175256
Artikelnummer
PHC1419560
Herstellernummer
1419560
Hersteller
PHC
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
nein
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
nein
Bemessungsspannung:
48 V
Zul. KabelauĂentemperatur nach Montage ohne ErschĂŒtterung:
-40...80 °C
Zul. KabelauĂentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C


