Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1419275 HC-STA-D07-HCLWS-PL-BK CUSTODIA - 1419275

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1419275 HC-STA-D07-HCLWS-PL-BK CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Dichtung - nein

  • Farbe - schwarz

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

  • Mit Verlierschutz - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626160269

Artikelnummer

PHC1419275

Herstellernummer

1419275

Hersteller

PHC

Mit Dichtung:

nein

Farbe:

schwarz

Art der Verriegelung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Mit Verlierschutz:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Umgebungstemperatur:

100...100 °C

Schutzdeckel D7, mit Längsbügel, Material: PA, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 28 mm, Dichtung: nein, Standard, mit Fangschnur, Durchmesser Fangschnuröse: 25 mm, für Stifteinsätze