Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1419274 HC-STA-D07-HCLWS-PLR-BK CUSTODIA - 1419274

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1419274 HC-STA-D07-HCLWS-PLR-BK CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - ja

  • Mit Verlierschutz - nein

  • Farbe - schwarz

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626160252

Artikelnummer

PHC1419274

Herstellernummer

1419274

Hersteller

PHC

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

ja

Mit Verlierschutz:

nein

Farbe:

schwarz

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Umgebungstemperatur:

100...100 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Schutzdeckel D7, mit Längsbügel, Material: PA, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 30 mm, Dichtung: ja, Standard, mit Fangschnur, Durchmesser Fangschnuröse: 25 mm, für Buchseneinsätze