Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1419272 HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK CUSTODIA - 1419272

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1419272 HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - ja

  • Mit Verlierschutz - nein

  • Farbe - schwarz

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626160238

Artikelnummer

PHC1419272

Herstellernummer

1419272

Hersteller

PHC

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

ja

Mit Verlierschutz:

nein

Farbe:

schwarz

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Umgebungstemperatur:

100...100 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP54

Schutzdeckel D7, für Längsbügel, Material: PA, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 30 mm, Dichtung: ja, Standard, mit Fangschnur, Durchmesser Fangschnuröse: 4 mm, für Buchseneinsätze