Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1419268 HC-STA-D07-SHCWS-1SGM20-PL-BK CUSTODIA - 1419268

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1419268 HC-STA-D07-SHCWS-1SGM20-PL-BK CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - Oberteil

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626160191

Artikelnummer

PHC1419268

Herstellernummer

1419268

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

Oberteil

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

38 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

24.2 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Adapterplatte:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

ja

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Aussparungen:

1

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Schlagfestigkeit:

IK06

Sockelgehäuse D7, mit Längsbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 1, seitlich, Höhe: 28 mm, Kabelverschraubung: mit, Stutzen: nein, 1x M20, Standard, geschlossener Boden