Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1419263 HC-STA-D07-CHWSCM-1TGM20-PL-BK CUSTODIA - 1419263

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1419263 HC-STA-D07-CHWSCM-1TGM20-PL-BK CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - Oberteil

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626160146

Artikelnummer

PHC1419263

Herstellernummer

1419263

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

Kupplungsgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

Oberteil

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

26.5 mm

Höhe:

60.5 mm

Tiefe:

26.5 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Adapterplatte:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

ja

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Mit Klappdeckel:

ja

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

nein

Anzahl der Aussparungen:

1

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Schlagfestigkeit:

IK06

Custodia per giunti D7, con blocc. longitudinale, materiale: PA, materiale coperchio: PA, uscite cavi: 1, diritto, M20, altezza: 60,5 mm, connessione a vite per cavo: con, coperchio di protezione: sì, Standard, per inserti porta contatti maschio