Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1419261 HC-STA-D07-CHWSCF-1TGM20-PL-BK CUSTODIA - 1419261

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1419261 HC-STA-D07-CHWSCF-1TGM20-PL-BK CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - Oberteil

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626160122

Artikelnummer

PHC1419261

Herstellernummer

1419261

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

Kupplungsgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

Oberteil

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

34.2 mm

Höhe:

76 mm

Tiefe:

24.2 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Adapterplatte:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

ja

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Mit Klappdeckel:

ja

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

nein

Anzahl der Aussparungen:

1

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Schlagfestigkeit:

IK06

Kupplungsgehäuse D7, mit Längsbügel, Material: PA, Material Schutzdeckel: PA, Kabelabgänge: 1, gerade, Höhe: 76 mm, Kabelverschraubung: mit, Stutzen: nein, 1x M20, Schutzdeckel: ja, Standard, für Buchseneinsätze