Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1419229 HC-STA-D07-HHFS-1TTM20-EL-AL CUSTODIA - 1419229

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1419229 HC-STA-D07-HHFS-1TTM20-EL-AL CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - ohne

  • Art der Verriegelung - Längsbügel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,06 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626159638

Artikelnummer

PHC1419229

Herstellernummer

1419229

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

ohne

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Breite:

34.2 mm

Höhe:

60.5 mm

Tiefe:

26.9 mm

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Adapterplatte:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

ja

Mit Dichtung:

nein

Anzahl der Aussparungen:

1

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

ja

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Schlagfestigkeit:

IK06

Tüllengehäuse D7, für Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, Höhe: 60,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: ja, 1x M20, Standard