PHOENIX CONTACT - PHC1419134 VS-FSDBPS-OE-93G-LI/0,5 CAVO ETHERCAT - 1419134

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabellänge - 0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Montageart - Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Art des Steckkontaktes, innenseitig - ohne
Packung
1 ST
EAN
4046356540599
Artikelnummer
PHC1419134
Herstellernummer
1419134
Hersteller
PHC
Kabellänge:
0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Montageart:
Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Einschraubgewinde:
M16
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Umgebungstemperatur:
85...85 °C
Mit PE-Anschluss:
nein
Betriebstemperatur:
-25...85 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Mit Schirmanschluss:
ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
sonstige