PHOENIX CONTACT - PHC1419056 SAC-5P-MS/20,0-923/FS CAN SCO CAVO SISTE - 1419056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige
Kabellänge - 20 m
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356543002
Artikelnummer
PHC1419056
Herstellernummer
1419056
Hersteller
PHC
Polzahl:
5
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
20 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein
Geschirmt:
ja
Kabeltyp:
mehradrig
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...-20 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
48 V
Schutzart (IP):
IP65


