PHOENIX CONTACT - PHC1419045 SAC-5P-MR/ 5,0-923 CAN SCO CAVO DI SISTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige
Polzahl - 5
Kabellänge - 5 m
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356542890
Artikelnummer
PHC1419045
Herstellernummer
1419045
Hersteller
PHC
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
5
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Geschirmt:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Kabeltyp:
mehradrig
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungsspannung:
48 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...-20 °C
Bemessungsstrom In:
4 A