Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1418787 CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 CONTATTO A CRIMPAR - 1418787

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1418787 CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 CONTATTO A CRIMPAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 5 A

  • Umgebungstemperatur - 130...130 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...0.12 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.08...0.12 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4055626150741

Artikelnummer

PHC1418787

Herstellernummer

1418787

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

5 A

Umgebungstemperatur:

130...130 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...0.12 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.08...0.12 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...0.12 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...0.12 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Durchmesser Steckkontakt:

1 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Min. Anzahl der Steckzyklen:

200

Hohe Güteklasse. Gedrehter Kontakt.