Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1418786 CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 CONTATTO A CRIMPAR - 1418786

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1418786 CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 CONTATTO A CRIMPAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 5 A

  • Umgebungstemperatur - -55...130 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...0.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2...0.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4055626150734

Artikelnummer

PHC1418786

Herstellernummer

1418786

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

5 A

Umgebungstemperatur:

-55...130 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Durchmesser Steckkontakt:

1 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Hohe Güteklasse. Gedrehter Kontakt.