PHOENIX CONTACT - PHC1418784 CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 CONTATTO A CRIMPAR - 1418784

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 5 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...0.12 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Umgebungstemperatur - 130...130 °C
Packung
100 ST
EAN
4055626150727
Artikelnummer
PHC1418784
Herstellernummer
1418784
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
5 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...0.12 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Umgebungstemperatur:
130...130 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.08...0.12 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...0.12 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...0.12 mm²
Durchmesser Steckkontakt:
1 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Min. Anzahl der Steckzyklen:
200


