PHOENIX CONTACT - PHC1418441 HC-HPR-B06-BCLWH-E-BK CUSTODIA DA INCASS - 1418441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Verriegelung - sonstige
Mit Dichtung - nein
Mit Verlierschutz - ja
Farbe - schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4055626140223
Artikelnummer
PHC1418441
Herstellernummer
1418441
Hersteller
PHC
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
nein
Mit Verlierschutz:
ja
Farbe:
schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
125...125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP66


