Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1417660 A-INL-M16-P-LG DADO DI BLOCCAGGIO - 1417660

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1417660 A-INL-M16-P-LG DADO DI BLOCCAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626121635

Artikelnummer

PHC1417660

Herstellernummer

1417660

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Schlagfest:

nein

Controdado, per filettatura M16 x 1,5, colore: grigio chiaro