PHOENIX CONTACT - PHC1417654 G-INS-M25-M68N-PNES-LG PRESSACAVO - 1417654

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 8 mm
Schlüsselweite - 29 mm
Sechskant Eckmaß - 33.5 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626120973
Artikelnummer
PHC1417654
Herstellernummer
1417654
Hersteller
PHC
Gewindeart:
metrisch
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
29 mm
Sechskant Eckmaß:
33.5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11...17 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
nein
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
sonstige
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
EMV-Ausführung:
nein


