Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1417434 Modulo portacontatti - 1417434

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1417434 Modulo portacontatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 2

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja

  • Durchmesser Steckkontakt - 6 mm

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626112954

Artikelnummer

PHC1417434

Herstellernummer

1417434

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

2

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Durchmesser Steckkontakt:

6 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

80...80 °C

Betriebstemperatur:

-40...80 °C

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

34.2 mm

Höhe:

27.2 mm

Tiefe:

14.6 mm

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 2, Buchse, Stift V, Anwendung: Pneumatik, für Schlauchinnendurchmesser 6 mm