Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1417433 HC-M-03-PN-M-F MODULO CONTATTI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 3

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja

  • Durchmesser des Steckkontaktes - 1.6 mm

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626112947

Artikelnummer

PHC1417433

Herstellernummer

1417433

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

3

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Durchmesser des Steckkontaktes:

1.6 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...80 °C

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 3, Buchse, Stift V, Anwendung: Pneumatik, für Schlauchinnendurchmesser 1,6 / 3 / 4 mm