PHOENIX CONTACT - PHC1417401 VS-08-RJ45-5-Q/IP20-EC CONNETTORE - 1417401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 14 mm
Höhe - 14.6 mm
Tiefe - 59 mm
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 1.75 A
Packung
1 ST
EAN
4046356521970
Artikelnummer
PHC1417401
Herstellernummer
1417401
Hersteller
PHC
Breite:
14 mm
Höhe:
14.6 mm
Tiefe:
59 mm
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
1.75 A
Umgebungstemperatur:
70...70 °C
Bemessungsspannung:
72 V
Überspannungskategorie:
I
Verschmutzungsgrad:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.13...0.36 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.13...0.36 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.13...0.36 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Betriebstemperatur:
-20...70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
EMV-Ausführung:
nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Mit Dichtung:
nein
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige


