Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1417389 Modulo portacontatti - 1417389

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1417389 Modulo portacontatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Bemessungsspannung - 830 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Axialschraubanschluss

Packung

  • 2 ST

EAN

4055626112695

Artikelnummer

PHC1417389

Herstellernummer

1417389

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

2

Bemessungsstrom In:

40 A

Bemessungsspannung:

830 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Axialschraubanschluss

Anzahl der Leistungskontakte:

2

Anzahl der Steuerkontakte:

0

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Durchmesser Steckkontakt:

4 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Duroplast

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...10 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

34.2 mm

Höhe:

14.6 mm

Tiefe:

43.6 mm

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 2, Leistungskontakte: 2, Steuerkontakte: 0, Stift, Axialschraubanschluss, 1000 V, 40 A, 2,5 mm² ... 10 mm², Anwendung: Leistung