Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1417379 HC-M-01-AT-F-40 MODULO CONTATTI

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1417379 HC-M-01-AT-F-40 MODULO CONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom In - 200 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Axialschraubanschluss

Packung

  • 2 ST

EAN

4055626112602

Artikelnummer

PHC1417379

Herstellernummer

1417379

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

1

Bemessungsstrom In:

200 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Axialschraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Durchmesser des Steckkontaktes:

9.5 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Duroplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

70...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...70 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 1, Leistungskontakte: 1, Steuerkontakte: 0, Buchse, Axialschraubanschluss, 1000 V, 200 A, 6 mm² ... 70 mm², Anwendung: Leistung