Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1417308 HC-M-DSUB 09-CT-F MODULO CONTATTI

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1417308 HC-M-DSUB 09-CT-F MODULO CONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 9

  • Bemessungsstrom In - 1 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626112503

Artikelnummer

PHC1417308

Herstellernummer

1417308

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

9

Bemessungsstrom In:

1 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Durchmesser des Steckkontaktes:

1 mm

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

0.8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...0.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

34.2 mm

Höhe:

14.6 mm

Tiefe:

41.5 mm

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 9, Ausführung : D-SUB-9, Buchse, Crimpanschluss, 50 V, 1 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², Anwendung: Daten, ohne Crimpkontakte