PHOENIX CONTACT - PHC1416351 HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL SET CONNE - 1416351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Hermaphrodit
Breite - 53 mm
Höhe - 90.5 mm
Tiefe - 140.5 mm
Polzahl - 24
Packung
1 ST
EAN
4055626071220
Artikelnummer
PHC1416351
Herstellernummer
1416351
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Hermaphrodit
Breite:
53 mm
Höhe:
90.5 mm
Tiefe:
140.5 mm
Polzahl:
24
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Montageart:
geschraubt
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP66
EMV-Ausführung:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Mit Dichtung:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige


