Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1416344 HC-STA-B06PT-BWSC-LT-M20-ELCAL SET CONNE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1416344 HC-STA-B06PT-BWSC-LT-M20-ELCAL SET CONNE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Hermaphrodit

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626069876

Artikelnummer

PHC1416344

Herstellernummer

1416344

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Hermaphrodit

Polzahl:

6

Bemessungsstrom In:

16 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

53 mm

Höhe:

82.5 mm

Tiefe:

80.5 mm

Anzahl der Steckkontaktreihen:

2

Umgebungstemperatur:

100...100 °C

Bemessungsspannung:

500 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Montageart:

geschraubt

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP66

EMV-Ausführung:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Mit Dichtung:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Connettore industriale rettangolare completo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1416344 - HC-STA-B06PT-BWSC-LT-M20-ELCAL Set conne