Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1415240 Piastre di ingresso - 1415240

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626039442

Artikelnummer

PHC1415240

Herstellernummer

1415240

Hersteller

PHC

Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 37, Länge: 222 mm, Breite: 92 mm, Höhe: 29,5 mm, Leitungsaußendurchmesser: 4x 6 mm ... 10 mm , Farbe: grau