Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1415236 Piastre di ingresso - 1415236

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1415236 Piastre di ingresso

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626039428

Artikelnummer

PHC1415236

Herstellernummer

1415236

Hersteller

PHC

Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 27, Länge: 222 mm, Breite: 92 mm, Höhe: 29,5 mm, Leitungsaußendurchmesser: 13x 10 mm ... 14 mm , Farbe: grau