Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1415113 G-ESIS-M63-L68L-PEPDS-BK CONNESSIONE CAV - 1415113

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1415113 G-ESIS-M63-L68L-PEPDS-BK CONNESSIONE CAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 34...48 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gewindelänge - 18 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626037752

Artikelnummer

PHC1415113

Herstellernummer

1415113

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

34...48 mm

Schutzart (IP):

IP66

Gewindelänge:

18 mm

Farbe:

schwarz

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

68 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Einsatztemperatur:

-40...75 °C

Pressacavi, materiale connessione a vite: PA, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 34 mm ... 48 mm, schermatura: no, filettatura: M63 x 1,5, colore: nero intenso, con guarnizione piatta