Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1415107 G-ESIS-M16-S68L-PEPDS-BK CONNESSIONE CAV - 1415107

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1415107 G-ESIS-M16-S68L-PEPDS-BK CONNESSIONE CAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 4.5...9 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gewindelänge - 15 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626037691

Artikelnummer

PHC1415107

Herstellernummer

1415107

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4.5...9 mm

Schutzart (IP):

IP66

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

schwarz

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

20 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Sechskant Eckmaß:

23 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...75 °C

Halogenfrei.