Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1414806 SAC-5P- 5,0-280/M12FSL FE CAVO DI POTENZ - 1414806

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1414806 SAC-5P- 5,0-280/M12FSL FE CAVO DI POTENZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Codierelements - sonstige

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626034409

Artikelnummer

PHC1414806

Herstellernummer

1414806

Hersteller

PHC

Ausführung des Codierelements:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Farbe:

schwarz

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Leistungsfähig: DC-Steckverbinder für bis zu 16 A und 63 V DC. Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung.