Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1414612 SACC-CC-8QO-0,5 SH CONNETTORE PER CAVI - 1414612

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1414612 SACC-CC-8QO-0,5 SH CONNETTORE PER CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Steuerkontakte - 8

  • Für Kabelaußendurchmesser - 5...9.7 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626029597

Artikelnummer

PHC1414612

Herstellernummer

1414612

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

8

Für Kabelaußendurchmesser:

5...9.7 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Durchmesser des Steckverbinders:

19 mm

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

2 A

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsspannung:

30 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Connettori per cavi, Universale, 8-poli, senza alogenati, schermata, Connettori per cavi, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 5 mm ... 9,7 mm