PHOENIX CONTACT - PHC1414601 SACC-M12FS-5QO-0,5-CM M CONNETTORE M12 - 1414601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Durchmesser des Steckverbinders - 20 mm
Anzahl der Datenkontakte - 0
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 5
Packung
1 ST
EAN
4055626029481
Artikelnummer
PHC1414601
Herstellernummer
1414601
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Durchmesser des Steckverbinders:
20 mm
Anzahl der Datenkontakte:
0
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Für Kabelaußendurchmesser:
4...7 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
85...85 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


