Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1414406 CUC-V06-C1PGY-S/R4CEA:1 CONNETTORE DATI - 1414406

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1414406 CUC-V06-C1PGY-S/R4CEA:1 CONNETTORE DATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 38.4 mm

  • Höhe - 19.9 mm

  • Tiefe - 53 mm

  • Bemessungsstrom In - 1 A

  • Bemessungsspannung - 72 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626028279

Artikelnummer

PHC1414406

Herstellernummer

1414406

Hersteller

PHC

Breite:

38.4 mm

Höhe:

19.9 mm

Tiefe:

53 mm

Bemessungsstrom In:

1 A

Bemessungsspannung:

72 V

Überspannungskategorie:

I

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.1...0.2 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.1...0.2 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.1...0.2 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Betriebstemperatur:

-25...60 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP67

EMV-Ausführung:

nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Mit Dichtung:

nein

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Connettore industriale rettangolare completo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1414406 - CUC-V06-C1PGY-S R4CEA 1 CONNETTORE DATI