PHOENIX CONTACT - PHC1414393 CUC-BH-M12A1PBK-A/R4BE PASSAGGIO PER QUA - 1414393

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 0.5 A
Bemessungsspannung - 0.5 V
Polzahl - 8
Betriebstemperatur - -25...85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Packung
1 ST
EAN
4055626166773
Artikelnummer
PHC1414393
Herstellernummer
1414393
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Bemessungsspannung:
0.5 V
Polzahl:
8
Betriebstemperatur:
-25...85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
schwarz


