PHOENIX CONTACT - PHC1414383 CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 CONNETTORE DATI - 1414383

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 1 A
Umgebungstemperatur - -25...60 °C
Bemessungsspannung - 72 V
Überspannungskategorie - I
Verschmutzungsgrad - 2
Packung
1 ST
EAN
4055626025346
Artikelnummer
PHC1414383
Herstellernummer
1414383
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
1 A
Umgebungstemperatur:
-25...60 °C
Bemessungsspannung:
72 V
Überspannungskategorie:
I
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.1...0.2 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Nicht-Kupferlegierungen
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Betriebstemperatur:
-25...60 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP67


