Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1414375 Modulo portacontatti - 1414375

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1414375 Modulo portacontatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 25

  • Bemessungsstrom In - 4 A

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626025285

Artikelnummer

PHC1414375

Herstellernummer

1414375

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

25

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

50 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Durchmesser Steckkontakt:

1 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Duroplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

0.8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...0.08 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...0.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 25, Leistungskontakte: 0, Steuerkontakte: 25, Buchse, Crimpanschluss, 50 V, 4 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², Anwendung: Signal