Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1414372 HC-M-20-CT-M MODULO CONTATTI - 1414372

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1414372 HC-M-20-CT-M MODULO CONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 20

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 2 ST

EAN

4055626025254

Artikelnummer

PHC1414372

Herstellernummer

1414372

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

20

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

690 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anzahl der Leistungskontakte:

20

Anzahl der Steuerkontakte:

0

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Durchmesser Steckkontakt:

2.5 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Duroplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

34.2 mm

Höhe:

29.4 mm

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 20, Leistungskontakte: 20, Steuerkontakte: 0, Stift, Crimpanschluss, 690 V, 16 A, 0,5 mm² ... 4 mm², Anwendung: Leistung