PHOENIX CONTACT - PHC1414369 HC-M-06P-CT-F MODULO CONTATTI - 1414369

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 6
Durchmesser Steckkontakt - 2.5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Duroplast
Packung
5 ST
EAN
4055626025223
Artikelnummer
PHC1414369
Herstellernummer
1414369
Hersteller
PHC
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Durchmesser Steckkontakt:
2.5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Duroplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
830 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...4 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein