Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1414365 Modulo portacontatti - 1414365

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1414365 Modulo portacontatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 7

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Bemessungsspannung - 830 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626025087

Artikelnummer

PHC1414365

Herstellernummer

1414365

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

7

Bemessungsstrom In:

40 A

Bemessungsspannung:

830 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Durchmesser Steckkontakt:

4 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Duroplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

6...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...6 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 3+4, Leistungskontakte: 3, Steuerkontakte: 4, Buchse, Crimpanschluss, 830 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², Anwendung: Leistung/Signal