PHOENIX CONTACT - PHC1414364 Modulo portacontatti - 1414364

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 7
Durchmesser Steckkontakt - 4 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Duroplast
Packung
5 ST
EAN
4055626025070
Artikelnummer
PHC1414364
Herstellernummer
1414364
Hersteller
PHC
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
7
Durchmesser Steckkontakt:
4 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Duroplast
Bemessungsstrom In:
40 A
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
830 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...6 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein