PHOENIX CONTACT - PHC1414362 HC-M-04-CT-M MODULO CONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 40 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Anzahl der Leistungskontakte - 4
Packung
5 ST
EAN
4055626025056
Artikelnummer
PHC1414362
Herstellernummer
1414362
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
40 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Durchmesser des Steckkontaktes:
4 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Duroplast
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...6 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
34.2 mm
Höhe:
14.6 mm
Tiefe:
44.2 mm