Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1414359 Modulo portacontatti - 1414359

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1414359 Modulo portacontatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Anzahl der Leistungskontakte - 3

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626025025

Artikelnummer

PHC1414359

Herstellernummer

1414359

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

3

Bemessungsstrom In:

40 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anzahl der Leistungskontakte:

3

Anzahl der Steuerkontakte:

0

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Durchmesser Steckkontakt:

4 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Duroplast

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...6 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

34.2 mm

Höhe:

14.6 mm

Tiefe:

44.7 mm

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 3, Leistungskontakte: 3, Steuerkontakte: 0, Buchse, Crimpanschluss, 690 V, 40 A, 1,5 mm² ... 10 mm², Anwendung: Leistung