PHOENIX CONTACT - PHC1414358 Modulo portacontatti - 1414358

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 3
Bemessungsstrom In - 40 A
Bemessungsspannung - 500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Packung
5 ST
EAN
4055626025018
Artikelnummer
PHC1414358
Herstellernummer
1414358
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
40 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Durchmesser Steckkontakt:
4 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Duroplast
Umgebungstemperatur:
125...125 °C
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...6 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
34.2 mm
Höhe:
14.6 mm
Tiefe:
43.1 mm


