PHOENIX CONTACT - PHC1413285 ATP-DIKD 1,5 PIASTRA DIVISORIA - 1413285

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 2.05 mm
Rastbar - ja
Packung
50 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918021245
Artikelnummer
PHC1413285
Herstellernummer
1413285
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
2.05 mm
Rastbar:
ja
Abteilungstrennplatte, Länge: 83 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 60 mm, Farbe: grau


