Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1413086 NBC-R4AC/0,5-UTP GY/R4AC CAVO - 1413086

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1413086 NBC-R4AC/0,5-UTP GY/R4AC CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebstemperatur - -25...80 °C

  • Mit Abschirmung - nein

  • Geeignet für Tragschienenmontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356985871

Artikelnummer

PHC1413086

Herstellernummer

1413086

Hersteller

PHC

Betriebstemperatur:

-25...80 °C

Mit Abschirmung:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Custodia per elettronica Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1413086 - NBC-R4AC 0 5-UTP GY R4AC Cavo