PHOENIX CONTACT - PHC1413065 Piastrina distanziatrice - 1413065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.55 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918021146
Artikelnummer
PHC1413065
Herstellernummer
1413065
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.55 mm
Rastbar:
nein
Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1413065 - DP-MBKKB 2 5 PIASTRINA DISTANZIATRICE


