PHOENIX CONTACT - PHC1413052 D-MBKKB 2,5 PIASTRA TERMINALE - 1413052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.5 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918021139
Artikelnummer
PHC1413052
Herstellernummer
1413052
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.5 mm
Rastbar:
nein
Abschlussdeckel, Länge: 62 mm, Breite: 5 mm, Höhe: 40 mm, Farbe: grau


