PHOENIX CONTACT - PHC1413036 MBK 3/E-Z MINIMORSETTO A NASTRO - 1413036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...1 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Packung
50 ST
EAN
4017918021115
Artikelnummer
PHC1413036
Herstellernummer
1413036
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite:
5.2 mm
Tiefe:
28 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein


