Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1412875 HC-STA-B24-SLWD-2SSP21-ELC-AL CUSTODIA - 1412875

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1412875 HC-STA-B24-SLWD-2SSP21-ELC-AL CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Bügellage - Oberteil

  • Art der Verriegelung - Querbügel

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626061245

Artikelnummer

PHC1412875

Herstellernummer

1412875

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Bügellage:

Oberteil

Art der Verriegelung:

Querbügel

Breite:

57 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

144 mm

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Adapterplatte:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

PG

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

ja

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Aussparungen:

2

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

ja

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Schlagfestigkeit:

IK09

gute Schirmwirkung bei elektromagnetischen Störungen.